!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, CAL 13, TLE TG/10 1/2PO, JAUNE/NOIR, TRICOT/PEHP/POLYURÉTHANE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, CAL 13, TLE TG/10 1/2PO, JAUNE/NOIR, TRICOT/PEHP/POLYURÉTHANE, PAIRE

BOB DALE

GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, CAL 13, TLE TG/10 1/2PO, JAUNE/NOIR, TRICOT/PEHP/POLYURÉTHANE, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, CAL 13, TLE TG/10 1/2PO, JAUNE/NOIR, TRICOT/PEHP/POLYURÉTHANE, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES HT VIS, CAL 13, TLE TG/10 1/2PO, JAUNE/NOIR, TRICOT/PEHP/POLYURÉTHANE, PAIRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.54 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG99-1-9781-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9781-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité et très visible sur le lieu de travail avec ces gants résistants aux coupures en jaune vif. Cette paire de gants de taille très grande est fabriquée en polyéthylène haute performance et a une épaisseur de calibre 13 pour une protection optimale. De 10 1/2 pouces de longueur, vos mains et vos poignets seront protégés contre les lacérations. Les paumes sont enduites de polyuréthane noir pour une excellente adhérence et dextérité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique11
  • Longueur du gant10,5 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Force de perforation ANSI/ISEANon testé - Norme ANSI
  • Matériau de paumeMousse de polyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande