!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE TTG/11, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE TTG/11, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR

BOB DALE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE TTG/11, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE TTG/11, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 18, TAILLE TTG/11, NOIR/GRIS, PEHP/NITRILE/MOUSSE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.41 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9772-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9772-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité lors de la manipulation d'outils et d'objets tranchants avec cette paire de gants résistants aux coupures noirs et gris de taille 11 (TTG), Pour une protection et une durabilité supplémentaires, les gants sont enduits de polyéthylène haute performance et de mousse de nitrile.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884X44D
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de paumeMousse en caoutchouc
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 52
  • Couleur Noir, gris