!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT, TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, NOIR

GANTS EN TRICOT, TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, NOIR

MICROFLEX

GANTS EN TRICOT, TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, NOIR close
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
GANTS EN TRICOT, TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, NOIR

GANTS EN TRICOT, TG(10), COUPE ANSI NIVEAU A4, PAUME TREMPÉE, PUR, SABLÉ, NOIR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.59 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-751-10
  • N° de modèle du manufacturier 11-751-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.133 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-751 noirs sont de taille TG et sont conçus à partir d’Intercept. Dotés d'un revêtement en polyuréthane, de coutures en polyester et possèdent un pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 4 pour leur résistance aux perforations. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X43C.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotIntercept
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gant10 g
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Poids du tissu10 g
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieHyFlex
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 4X43C
  • Normes ANSI/ISEA
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Intercept
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 149 N
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)