!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,NR/JNE,NITRILES

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,NR/JNE,NITRILES

SHOWA

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,NR/JNE,NITRILES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,NR/JNE,NITRILES

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,NR/JNE,NITRILES

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,22 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 1 095,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM257M07
  • N° de modèle du manufacturier 257M-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et jnes ont un revêtement en nitrile et une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Classement EN 3884X42F
  • IsolationNon
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 11,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série SHOWA 257
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 4 000 g
  • Couleur Noir, jaune
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande