!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,TTG,NR/JNE,NITRILES

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,TTG,NR/JNE,NITRILES

SHOWA

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,TTG,NR/JNE,NITRILES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,TTG,NR/JNE,NITRILES

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,TTG,NR/JNE,NITRILES

SHOWA

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 15,22 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 72 = 1 095,84 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # BEM257XXL10
  • Mfr. Model # 257XXL-10
  • UNSPSC # 46181536
  • CATALOGUE PAGE # 903
  • Shipping Weight 19.0 lbs

Product Details

Ces gants nrs et jnes ont un revêtement en nitrile et une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est de niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille 2T grande.

Technical Specs

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Classement EN 3884X42F
  • IsolationNon
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 12 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série SHOWA TEMRES 281
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 4 000 g
  • Couleur Noir, jaune
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list