!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABR L3,TLE 9,GRIS,NITRILE,PR 1

GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABR L3,TLE 9,GRIS,NITRILE,PR 1

BOB DALE

GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABR L3,TLE 9,GRIS,NITRILE,PR 1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABR L3,TLE 9,GRIS,NITRILE,PR 1

GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABR L3,TLE 9,GRIS,NITRILE,PR 1

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.61 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG991962710K
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9627-10-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus et gris résist a/coup sont enduits de nitrile a/une fini sablée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a une construction de gants en tricot s/cout, niveau d'abrasion 3 et est disponible en taille 9.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEASans objet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant9,5 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieCut-X
  • Sans siliconeOui
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Normes ANSI 105
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA Sans objet
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande