!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE,NITRILE,3/4 TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE,NITRILE,3/4 TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE,NITRILE,3/4 TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, G(9), LISSE,NITRILE,3/4 TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, G(9), LISSE,NITRILE,3/4 TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.67 / PAIRE
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
  • N° article CDR2UUE4
  • N° de modèle du manufacturier 2UUE4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs/gris sont de grande taille et composés de nylon. Enduits de nitrile et dotés de pouces en aile. Manchette en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4121X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Classement EN 3884121X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris