Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits sont bleus et blcs et ont un revêtement nyl nitrile. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire est de niveau d'abrasion 3 et est disponible en TG.
Spécifications techniques
ArticleGant Ironcore Lite
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Classement EN 3883111
Type de paumeCoton entrecroisé
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture des doigtsDoigt complet
Taille - Numérique7
Construction du gantTricot sans coutures
Caractéristiques du gantRésistant à l'abrasion, à l'éraflure et à la déchirure, flexibilité réduisant la fatigue des mains, poignet en tricot pour un ajustement parfait, prise humide/sèche/huile légère
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurBleu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
Matériau en tricotCoton
Style de protection des mainsGant
NormesEN 388 : 3111
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantTrempage 3/4
Taille - alphabétiqueP
Couleur du revêtement du gantBleu
Nb de paires par paquet120
Couleur de la manchetteBlanc
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Matériau de paumeCoton entrecroisé
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca