!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLOVES, L (9), SANDY, FOAM NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT

COATED GLOVES, L (9), SANDY, FOAM NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT

HYFLEX

COATED GLOVES, L (9), SANDY, FOAM NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT close
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
COATED GLOVES, L (9), SANDY, FOAM NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT

COATED GLOVES, L (9), SANDY, FOAM NITRILE, DIPPED PALM, ANSI ABRASION LEVEL 3, WHT

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.25 / pair
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
  • N° article ANL11-800-9
  • N° de modèle du manufacturier 11-800
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 917
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Dipped Foam gloves for general assembly and handling small parts, provides the highest level of comfort and protection. Resistant to snags and abrasions, and provides excellent grip in light oil applications, size 9.

Spécifications techniques

  • ItemCoated Gloves
  • Hem StyleFinished
  • Knit MaterialNylon
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI/ASTM/EN388 3111
  • Palm TypeGrip Coated
  • Double-DippedNo
  • Electrostatic PropertiesInsulative
  • Cuff StyleKnit
  • Latex-FreeYes
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Size- Numeric9
  • Glove Length9 in
  • Glove Lining MaterialNylon
  • Glove Coating FinishSandy
  • ReversibleNo
  • SeriesHyFlex 11-800
  • Touchscreen CompatibleNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • ANSI/ISEA Cut Level A1
  • Glove Style Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • EN 388 Rating 3131A
  • Insulated No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Performance High Dexterity
  • Glove Coating Material Foam Nitrile
  • Includes Finger Fourchettes No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Size- Alpha L
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Colour Grey
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Glove Features Silicone-Free
  • Thickness 15 ga
  • Silicone-Free Yes
  • Colour Grey, White
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche