!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU

GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU

HYFLEX

GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU close
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
GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU

GANTS ENDUITS, G(9), SABLÉ, MOUSSE DE NITRILE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 4, BLEU

HYFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.74 / PAIRE
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
  • N° article ANL11-816-9
  • N° de modèle du manufacturier 11-816
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-816 noirs/bleus sont de grande taille et composés de nylon. Ils sont par ailleurs dotés d’un revêtement en mousse de nitrile et d’un pouce enduit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A1 pour leur résistance aux coupures/niveau 2 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 4121A. Sans silicone.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotNylon
  • Style de protection des mainsGant
  • Poids d'isolation de gantCalibre 18
  • IsolationNon
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9,5 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantSans silicone
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4121A
  • Normes ANSI/ASTM/EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Oui
  • Couleur Noir, bleu
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)