!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS ANTI-COUPURES, G(9), LISSE, NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, KEVLAR

GANTS ENDUITS ANTI-COUPURES, G(9), LISSE, NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, KEVLAR

CONDOR

GANTS ENDUITS ANTI-COUPURES, G(9), LISSE, NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, KEVLAR close
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
GANTS ENDUITS ANTI-COUPURES, G(9), LISSE, NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, KEVLAR

GANTS ENDUITS ANTI-COUPURES, G(9), LISSE, NITRILE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 3 ANSI, KEVLAR

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 82,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article CDR20GZ30
  • N° de modèle du manufacturier 20GZ30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/jaunes sont de grande taille et composés de kevlar. Enduit en nitrile, coutures en polyester et pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotKevlar
  • Performance du gantUsage général
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeKevlar, nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 1 000
  • Couleur Noir, jaune