!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

CONDOR

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA close
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
GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

GANTS ENDUITS,G(9),RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A2 ANSI,PAUME TREMPÉE,NITRILE,KEVLAR,13GA

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.46 / PAIRE
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
  • N° article CDR4TXK3
  • N° de modèle du manufacturier 4TXK3
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 878
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor enduits noirs/jaunes sont de grande taille et composés de kevlar. Revêtement en nitrile, coutures d’acrylique/nylon/kevlar, pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X31B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotKevlar
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Couleur de la manchetteJaune
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Classement EN 388 4X31B
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Condor
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 7000
  • Couleur Noir, jaune