Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces petits gants tle 7 sont en polyuréthane gris et ont un revêtement en nitrile rugueux. Ces gants mesurent 10 1/2po long. Ils offrent une protection c/coupures ANSI A6 et c/ les perforations et l'abarasion ANSI 3, ce qui en fait un bon gant de travail polyvalent p/ les travaux de construction, de garde, de fabrication ou de production.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique7
Longueur du gant11 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumeNitrile finition sableuse
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantSableux
SérieRésistant aux coupures
Compatible avec les écrans tactilesNon
Force de perforation ANSI/ISEA60
CouleurNoir, gris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,25 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: