Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Évitez les abrasions avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants sont fabriqués en nitrile et enHPPE protégeant contre les liquides. Ils ont un tricot sans couture et une épaisseur de calibre 13, ce qui les rend idéaux pour les travaux qui nécessitent protection et confort. Ces gants sont gris et noirs et de taille moyenne/huit. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI quatre et de niveau de coupe ANSI A4.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique8
Longueur du gant9,5 po
Couleur du revêtement du gantNoir/gris
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Force de perforation ANSI/ISEA168,48 N
CouleurNoir, gris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,33 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: