!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0/A4,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,NR,NITRILE/MOUSSE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0/A4,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,NR,NITRILE/MOUSSE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0/A4,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,NR,NITRILE/MOUSSE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0/A4,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,NR,NITRILE/MOUSSE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 0/A4,MANCHETTE ENFILER,TAILLE M/8,NR,NITRILE/MOUSSE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,33 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 207,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9818NFM
  • N° de modèle du manufacturier 9818NFM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des coupures et des abrasions avec ces gants noirs résistants aux coupures. Ces gants de taille moyenne/huit ont une finition en nitrile et en mousse offrant une protection contre les objets tranchants et autres dangers. Ces gants ont une manchette à enfiler pour une utilisation facile. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI zéro et de niveau de coupe ANSI A4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 900 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeAramide, mousse de nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 15 500
  • Force de perforation ANSI/ISEA Plus de 110
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)