!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,7 PO,GRIS,NITRILES

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,7 PO,GRIS,NITRILES

SHOWA

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,7 PO,GRIS,NITRILES close
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
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,7 PO,GRIS,NITRILES

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 4,FINITION MSE,M,7 PO,GRIS,NITRILES

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,17 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 732,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM234M07
  • N° de modèle du manufacturier 234M-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris ont un revêtement en nitrile a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion quatre, mesure 7 po longueur et est disponible en taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Classement EN 3884X42D
  • IsolationNon
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI 105, EN388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 10,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Série SHOWA 234
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 500 g
  • Couleur Noir, gris
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)