Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants nrs et bleus ont un revêtement ctchc naturel a/une fini mse. Le revêtement par immersion recouvre l'intégralité du gant. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion 2, mesure 10 1/2po longueur et est disponible en taille petite.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3882121X
IsolationNon
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantMousse de latex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique6
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantNylon/polyester
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
Style de gantTricot
Style de protection des mainsGant
NormesEN388
Matériau du revêtement intérieurMousse de latex
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
SérieSHOWA 306
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, bleu
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 76,83 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,16 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: