!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, P(7), COUPE ANSI NIVEAU A3, PAUME, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,SABLÉ

GANTS ENDUITS, P(7), COUPE ANSI NIVEAU A3, PAUME, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,SABLÉ

BDG

GANTS ENDUITS, P(7), COUPE ANSI NIVEAU A3, PAUME, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,SABLÉ close
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
GANTS ENDUITS, P(7), COUPE ANSI NIVEAU A3, PAUME, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,SABLÉ

GANTS ENDUITS, P(7), COUPE ANSI NIVEAU A3, PAUME, DOUBLE TREMPÉ,NITRILE,SABLÉ

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.52 / PAIRE
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
  • N° article ALG99196607
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9660-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits noirs/bleus sont de petite taille. Il sont enduits de nitrile et résistants aux perforations. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés d’une manchette à ourlet et homologués EN 388 avec une résistance 4X43C. Ils sont hautement visibles et compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Classement EN 3884X43C
  • IsolationNon
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageOui
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Taille - alphabétiqueP
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
  • RéversibleNon
  • Série99-1-9660
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 000 g
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Respirant, dextérité
  • Style de manchette Ourlet
  • Sans latex Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, compatible avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Noir, bleu
  • Matériau de paume PEHD
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)