!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,ROUGE

GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,ROUGE

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,ROUGE close
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
GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,ROUGE

GANTS ENDUITS,TG(10),RUGUEUX,LATEX,PAUME TREMPÉE,NIVEAU D'ABRASION ANSI 3,ROUGE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.97 / PAIRE
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
  • N° article MSFN9680XL
  • N° de modèle du manufacturier N9680XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Gants enduits MCR Safety Ninja Flex N9680 gris/rouges TG composés de nylon. Il sont enduits de latex et dotés de pouces en aile. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388, 170-199 pour le contact avec les aliments
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,75 po
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • CouleurGR, RG
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Isolation Non
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)