!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), RUGUEUX, LATEX, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, MANCHETTE TRICOT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.84 / CHAQUE
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
  • N° article GGS19L451
  • N° de modèle du manufacturier 19L451
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor bleus/blancs TG sont composés de nylon. Il sont enduits de latex et dotés de pouces en aile. Doigts complets, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une résistance de 2131X.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3882131X
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantNylon
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurBleu, blanc
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Nylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Latex
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Blanc