Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants gris ont un revêtement ctchc naturel qui recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion 2, a une manchette élas et est disponible en taille moyenne.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, EN388
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantLatex
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantPEHP
Fini de l'enduit du gantRugueux
Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
SérieSHOWA DURACoil 346
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
CouleurGris
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Classement EN 3882X42C
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueM
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 20 000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeLatex
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,14 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,66 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: