!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 2,MANCHETTE ÉLAST,L,GRIS,CTCHC NATUREL

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 2,MANCHETTE ÉLAST,L,GRIS,CTCHC NATUREL

SHOWA

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 2,MANCHETTE ÉLAST,L,GRIS,CTCHC NATUREL close
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
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 2,MANCHETTE ÉLAST,L,GRIS,CTCHC NATUREL

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS NIVEAU 2,MANCHETTE ÉLAST,L,GRIS,CTCHC NATUREL

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,21 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 807,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM346L08
  • N° de modèle du manufacturier 346L-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris ont un revêtement ctchc naturel qui recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants a un niveau d'abrasion 2, a une manchette élas et est disponible en TG.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant10,5 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électriqueSans objet
  • SérieSHOWA DURACoil 346
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA60 N
  • CouleurGris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Classement EN 388 2X42C
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Réversible Non
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 20 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Latex
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)