!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,L,BLACK/GREY,PR

KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,L,BLACK/GREY,PR

BOB DALE

KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,L,BLACK/GREY,PR close
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
KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,L,BLACK/GREY,PR

KNIT GLOVES,LATEX/HPPE,L,BLACK/GREY,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.11 / PAIRE
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
  • N° article ALG99197019
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9701-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These ANSI-certified, black/grey, large, latex coated HPPE (cut) gloves have a nine-inch length and a knit wrist with a hemmed cuff. They have 360-degree coverage, breathable fabric, a solid grip, and a crinkle finish. These gloves are resistant to abrasion, cuts, punctures, and tears.

Spécifications techniques

  • ArticleGant tricoté
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Matériau du revêtement intérieurLatex de caoutchouc naturel
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couleur de la manchetteNoir, gris
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir, gris
  • Matériau de paumeLatex
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 3442C
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série 99
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 1 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non disponible
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)