Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants en Kevlar 2T grands tle 11 ont un revêtement en nitrile. Ils sont de niveau de coupe ANSI A3, de niveau de perforation ANSI 2 et de niveau d'abrasion ANSI 4. Ils sont de calibre 15 et ont une fini texturée.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
NormesANSI/ISEA 105
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantRugueux
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
CouleurNoir, jaune
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Matériau en tricotKevlar
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant5 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de paumeMousse de nitrile
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 7,83 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: