!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/POLYURÉTHANE/TRICOT, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/POLYURÉTHANE/TRICOT, PR

BOB DALE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/POLYURÉTHANE/TRICOT, PR close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/POLYURÉTHANE/TRICOT, PR

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, CAL 13, TAILLE 11/TTG, GRIS, PEHP/POLYURÉTHANE/TRICOT, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.83 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9780-11
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9780-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Empêchez les matériaux tranchants de vous blesser les mains avec cette paire de gants résistants aux coupures de taille 11/très très grande et de couleur grise. Leur épaisseur de calibre 13 et leur conception en tricot sans couture offrent une protection et une durabilité supérieures. La paume est enduite de polyuréthane pour une meilleure adhérence et le gant est fabriqué en polyéthylène haute performance, qui offre une couverture complète contre les coupures.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon disponible
  • NormesANSI 105-2016, EN 388 2016, EN 388 2003
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA500 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon testé
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4242B
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA Non testé - Norme ANSI
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris