Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Showa 8113C bleus/gris de petite taille sont composés de fibre de verre et de PEHD. Dotés d’un revêtement en PVC et de pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une résistance 3X42CP.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPEHD
Style de protection des mainsGant
NormesANSI 105, EN388
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPVC
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantBleu
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 500
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumePVC
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
Classement EN 3883X42CP
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantPEHP
Fini de l'enduit du gantPoints
RéversibleNon
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de venteGants individuels
Force de perforation ANSI/ISEAMoins de 100
CouleurBleu, gris
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: