!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
T-FLEX GANTS ENDUITS,S (7),NIVEAU COUPURE ANSI A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

T-FLEX GANTS ENDUITS,S (7),NIVEAU COUPURE ANSI A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

SHOWA

T-FLEX GANTS ENDUITS,S (7),NIVEAU COUPURE ANSI A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS close
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
T-FLEX GANTS ENDUITS,S (7),NIVEAU COUPURE ANSI A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

T-FLEX GANTS ENDUITS,S (7),NIVEAU COUPURE ANSI A4,SANS ENDUIT,PEHP,13GA,GRIS

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 212,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM8113-07
  • N° de modèle du manufacturier 8113-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Showa 8113 gris en taille P sont composés de fibre de verre et de PEHD. Sans revêtement, pouces droits. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 2X42CP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPEHD
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN ISO 374, EN388
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEAPlus de 100
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Matériau de paumeSans revêtement
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 1
  • Classement EN 388 2X42CP
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Réversible Non
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Chacun
  • Force de perforation ANSI/ISEA Moins de 100
  • Couleur Gris