!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATD GLVS,NITRLE/NYLON,XL,BLK/RD/WHT,PR

COATD GLVS,NITRLE/NYLON,XL,BLK/RD/WHT,PR

MCR SAFETY

COATD GLVS,NITRLE/NYLON,XL,BLK/RD/WHT,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATD GLVS,NITRLE/NYLON,XL,BLK/RD/WHT,PR

COATD GLVS,NITRLE/NYLON,XL,BLK/RD/WHT,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 199,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFUT1950XL
  • N° de modèle du manufacturier UT1950XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant7,25 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • SérieUltraTech
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Matériau de paumeNylon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau en tricot Nylon
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016, ANSI/ISEA 138, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, EN388
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Points
  • Caractéristiques du gant Sans silicone, compatible avec écran tactile
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Couleur Noire, rouge, blanc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande