!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,XL,ORNG/SNP,PR

COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,XL,ORNG/SNP,PR

MCR SAFETY

COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,XL,ORNG/SNP,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,XL,ORNG/SNP,PR

COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,XL,ORNG/SNP,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.11 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFUT2952XL
  • N° de modèle du manufacturier UT2952XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA7 kN
  • Classement EN 3885XX4
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général avec protection contre les chocs au dos de la main
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.176 Degrees F
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 768 g
  • Support réflectifOui
  • CouleurOrange, sel et poivre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 60 secondes
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 15750
  • Force de perforation ANSI/ISEA 110,64 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande