Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits sont de couleur nr, bleue et gr. Ils ont un revêtement en nitrile a/une fini mse et le revêtement recouvre l'intégralité du gant. Cette paire a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille petite.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPolyester, acier inoxydable
Style de protection des mainsGant
NormesEN388
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantComplet
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
Arbre d'entraînementNon classé
SérieSHOWA S-TEX 377
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X41DX
IsolationNon
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique6
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantAcier inoxydable
Fini de l'enduit du gantLisse
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurNoir, bleu, gris
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,52 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: