!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,COUVTURE TOTALE,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE M,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE

GANTS,ENDUIT,COUVTURE TOTALE,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE M,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE

SHOWA

GANTS,ENDUIT,COUVTURE TOTALE,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE M,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE close
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
GANTS,ENDUIT,COUVTURE TOTALE,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE M,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE

GANTS,ENDUIT,COUVTURE TOTALE,NIVEAU D'ABRASION 4,TLE M,NR/BLEU/GRIS,MSE,NITRILE

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,39 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 1 468,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEMSTEX377M07
  • N° de modèle du manufacturier S-TEX377M-07
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits sont de couleur nr, bleue et gr. Ils ont un revêtement en nitrile a/une fini mse et le revêtement recouvre l'intégralité du gant. Cette paire a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPolyester, acier inoxydable
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesEN388
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA0 N
  • CouleurNoir, bleu, gris
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X41DX
  • Isolation Non
  • Type de paume Enduit d'un revêtement antidérapant
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 7
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Acier inoxydable
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Série SHOWA S-TEX 377
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)