!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,NIV COUPE ANSI A3/PERF NIV 3/ABRSN NIV 4,M/8,10 PO L,NR/BLEU,FRP/NYL/NITRILE,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A3/PERF NIV 3/ABRSN NIV 4,M/8,10 PO L,NR/BLEU,FRP/NYL/NITRILE,PR

BOB DALE

GANTS,NIV COUPE ANSI A3/PERF NIV 3/ABRSN NIV 4,M/8,10 PO L,NR/BLEU,FRP/NYL/NITRILE,PR close
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
GANTS,NIV COUPE ANSI A3/PERF NIV 3/ABRSN NIV 4,M/8,10 PO L,NR/BLEU,FRP/NYL/NITRILE,PR

GANTS,NIV COUPE ANSI A3/PERF NIV 3/ABRSN NIV 4,M/8,10 PO L,NR/BLEU,FRP/NYL/NITRILE,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.06 / PAIRE
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
  • N° article ALG99-1-9660-8
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9660-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants moyens, nrs et bleus en fibre de verre et nylon ont un revêtement en nitrile rugueux. Ils sont tle huit de 10 po long. Ces gains sont de niveau de coupe ANSI A3, de niveau de perforation ANSI 3 et de niveau d'abrasion ANSI 4.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Classement EN 3884X43C
  • IsolationNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieCoupures
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA0
  • CouleurNoir, bleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Double trempage Oui
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 11 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir/bleu
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non testé
  • Matériau de paume Nitrile finition sableuse