!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT ETRIER,REGLABLE,TLLE TUYAU 6PO

SUPPORT ETRIER,REGLABLE,TLLE TUYAU 6PO

ANVIL

SUPPORT ETRIER,REGLABLE,TLLE TUYAU 6PO close
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
SUPPORT ETRIER,REGLABLE,TLLE TUYAU 6PO

SUPPORT ETRIER,REGLABLE,TLLE TUYAU 6PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.72 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HXX7
  • N° de modèle du manufacturier 0500173125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # 1765
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport à étrier
  • For Threaded Rod Size3/4 po
  • Capacité de charge1 940 lb
  • À utiliser surTuyau
  • SérieFigure 260
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Required Number of Threaded Rods1
  • Pour taille de tuyau 6 po
  • Hanger Material Acier
  • Hauteur hors tout 10,25 po
  • Températures de service max. 650 degrés F
  • Normes A-A-1192A (Type 1), WW-H-171-E (Type 1), ANSI/MSS SP-69, et MSS SP-58 (Type 1). Homologation UL, ULC et approuvé FM.
  • Pipe Center to Hanger Top 6 15/16 po