!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 4 PO

SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 4 PO

ANVIL

SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 4 PO close
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
SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 4 PO

SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 4 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.19 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HXX6
  • N° de modèle du manufacturier 0500173109
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # 1765
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport à étrier
  • For Threaded Rod Size5/8 po
  • Capacité de charge1 430 lb
  • À utiliser surTuyau
  • SérieFigure 260
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Required Number of Threaded Rods1
  • Pour taille de tuyau 4 po
  • Hanger Material Acier
  • Hauteur hors tout 7,813 po
  • Températures de service max. 650 degrés F
  • Normes A-A-1192A (Type 1), WW-H-171-E (Type 1), ANSI/MSS SP-69, et MSS SP-58 (Type 1). Homologation UL, ULC et approuvé FM.
  • Pipe Center to Hanger Top 6 1/2 po