!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE LEVAGE,3 PO,300 LB CHARGE MAX

MANILLE LEVAGE,3 PO,300 LB CHARGE MAX

NVENT CADDY

MANILLE LEVAGE,3 PO,300 LB CHARGE MAX close
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
MANILLE LEVAGE,3 PO,300 LB CHARGE MAX

MANILLE LEVAGE,3 PO,300 LB CHARGE MAX

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CWJ9
  • N° de modèle du manufacturier 4020300CP
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCintre de chape
  • CushionedNon rembourré
  • Pour taille de tuyau3 po
  • Hanger MaterialAcier
  • Type de supportManille
  • Hauteur hors tout5,5 po
  • À utiliser surTube en cuivre, tuyau fixe non isolé
  • NormesConforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 1), MSS SP-58 et SP-69 (type 1)
  • Required Number of Threaded Rods1
  • Matériau de boulon Acier
  • Pour diamètre extérieur maximal 3 1/8 po
  • For Threaded Rod Size 1/2 po
  • Hanger Material Finish Cuivré
  • Capacité de charge 300 lb
  • For Insulated Pipe Pas pour les tuyaux isolés
  • Série 402
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Taille de filetage 1/2 po