!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 1 PO

SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 1 PO

ANVIL

SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 1 PO close
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
SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 1 PO

SUPPORT ETRIER,RGLBL,TAILLE TUYAU 1 PO

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HXV8
  • N° de modèle du manufacturier 0500359518
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141725
  • PAGE DU CATALOGUE # 1765
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCintre de chape
  • Pour taille de tuyau1 po
  • Hanger MaterialAcier
  • Type de supportManille
  • Hauteur hors tout3 po
  • À utiliser surTuyau
  • SérieFigure 260
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Required Number of Threaded Rods1
  • Cushioned Non rembourré
  • For Threaded Rod Size 3/8 po
  • Hanger Material Finish Zingué
  • Capacité de charge 730 lb
  • For Insulated Pipe Pas pour les tuyaux isolés
  • Températures de service max. 450 degrés F
  • Normes A-A-1192A (type 1), WW-H-171-E (type 1), ANSI/MSS SP-69, et MSS SP-58 (type 1). Homologué UL, ULC et approuvé FM.
  • Pipe Center to Hanger Top 2 5/16 po