!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANILLE LEVAGE,1 1/4 PO,215LB CHARGE MAX

MANILLE LEVAGE,1 1/4 PO,215LB CHARGE MAX

NVENT CADDY

MANILLE LEVAGE,1 1/4 PO,215LB CHARGE MAX close
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
MANILLE LEVAGE,1 1/4 PO,215LB CHARGE MAX

MANILLE LEVAGE,1 1/4 PO,215LB CHARGE MAX

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CWG4
  • N° de modèle du manufacturier 4020125CP
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162412
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCintre de chape
  • CushionedNon rembourré
  • Pour taille de tuyau1 1/4 po
  • Hanger MaterialAcier
  • Type de supportManille
  • Hauteur hors tout2,75 po
  • À utiliser surTube en cuivre, tuyau fixe non isolé
  • NormesConforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 1), MSS SP-58 et SP-69 (type 1)
  • Required Number of Threaded Rods1
  • Matériau de boulon Acier
  • Pour diamètre extérieur maximal 1 3/8 po
  • For Threaded Rod Size 3/8 po
  • Hanger Material Finish Cuivré
  • Capacité de charge 215 lb
  • For Insulated Pipe Pas pour les tuyaux isolés
  • Série 402
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Taille de filetage 3/8 po