!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGARD NETTOYAGE BOUCHON,FNPTXMOYEU 4PO

REGARD NETTOYAGE BOUCHON,FNPTXMOYEU 4PO

MUELLER INDUSTRIES

REGARD NETTOYAGE BOUCHON,FNPTXMOYEU 4PO close
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
REGARD NETTOYAGE BOUCHON,FNPTXMOYEU 4PO

REGARD NETTOYAGE BOUCHON,FNPTXMOYEU 4PO

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.62 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3JWD7
  • N° de modèle du manufacturier 03000
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de dégorgement avec fiche
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de dégorgement avec bouchon
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C4 po
  • Type - côté CNPT
  • Filetage du tuyau - côté C8
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau4 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Bouchon inclusBouchon inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 5 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 5 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 4 1/2 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 5 1/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Répond ou dépasse la classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965. Répond ou dépasse la norme ASTM D2661 pour les dimensions et le rendement et D3311 pour les modèles et les longueurs de pose