!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE EPREUVE SANS BOUCH 4 PO FEM X FN

TE EPREUVE SANS BOUCH 4 PO FEM X FN

MUELLER INDUSTRIES

TE EPREUVE SANS BOUCH 4 PO FEM X FN close
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
TE EPREUVE SANS BOUCH 4 PO FEM X FN

TE EPREUVE SANS BOUCH 4 PO FEM X FN

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3GUT6
  • N° de modèle du manufacturier 06416
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1760
  • Poids à l’expédition 1.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de dégorgement
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de dégorgement
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A4 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B4 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C4 po
  • Type - côté CNPT
  • Filetage du tuyau - côté C8
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau4 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurBlanc
  • NormesRépond ou dépasse les normes de la classe 12454 définies dans la norme ASTM D1784 pour le matériel, ASTM D2665 pour les dimensions, D3311 pour les modèles et les longueurs de pose
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 5 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 5 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 4 1/2 po
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 5 1/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau