!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 12.¾ À 1-1/8 PO

COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 12.¾ À 1-1/8 PO

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 12.¾ À 1-1/8 PO close
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
COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 12.¾ À 1-1/8 PO

COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 12.¾ À 1-1/8 PO

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.55 / CHAQUE
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
  • N° article TRIET12
  • N° de modèle du manufacturier M613012706
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage en silicone à blindage soudé SAE 12 est doté d‘un revêtement intérieur à double soudure affleurante. Il est doté d‘une conception anticorrosion non rivetée et d‘une vis de 5/16 po. Ce collier de serrage a un diamètre maximum de 1 1/8 po et peut être ajusté à un diamètre minimum de ¾ po.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande201
  • Type de bandeLigné
  • Diamètre intérieur maximal de collier1 1/4 po
  • Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 201
  • Classe/qualitéUsage général
  • n° SAE12
  • Screw Material FinishZingué
  • Type de brideCollier de serrage à vis sans fin
  • Taille hexagonale5/16 po
  • Band Length3,925 po
  • Couple d'installation35 po-lb
  • Système de mesurePouce
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,023 po
  • Largeur de ruban 1/2 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier 11/16 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 1 1/4 po
  • Températures de service max. 350 F
  • Matériau de vis CB
  • Classe de matériau de la vis CB
  • Type d'entraînement Conducteur flexible
  • Normes SAE-J1508
  • Pour l'environnement Automobile, industrielle
  • Série 613