!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLET BLINDAGE SOUDE 23/32PO-1PO

COLLET BLINDAGE SOUDE 23/32PO-1PO

TRIDON

COLLET BLINDAGE SOUDE 23/32PO-1PO close
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
COLLET BLINDAGE SOUDE 23/32PO-1PO

COLLET BLINDAGE SOUDE 23/32PO-1PO

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.48 / CHAQUE
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
  • N° article TRIET10
  • N° de modèle du manufacturier M613010706
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande201
  • Largeur de ruban1/2 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier11/16 po
  • Températures de service max.350 F
  • Screw Material FinishZingué
  • Taille hexagonale5/16 po
  • Band Length3,336 po
  • Série613
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,023 po
  • Diamètre intérieur maximal de collier 1 1/16 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 1 1/16 po
  • n° SAE 10
  • Type de bride Collier de serrage à vis sans fin
  • Normes SAE-J1508
  • Couple d'installation 35 po-lb