!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 24.1-13/16 À 1-15/16 PO

COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 24.1-13/16 À 1-15/16 PO

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 24.1-13/16 À 1-15/16 PO close
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
COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 24.1-13/16 À 1-15/16 PO

COLLIER DE SERRAGE, BOUCLIER SOUDÉ, SAE 24.1-13/16 À 1-15/16 PO

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.65 / CHAQUE
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
  • N° article TRIET24
  • N° de modèle du manufacturier M613024706
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage en silicone à blindage soudé SAE 24 est doté d‘un revêtement intérieur à double soudure affleurante. Il présente une conception non rivetée résistante à la corrosion et une vis de 5/16 po. Ce collier de serrage a un diamètre maximum de 1 15/16 po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 1 3/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande201
  • Largeur de ruban1/2 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier1 1/16 po
  • Températures de service max.350 F
  • Screw Material FinishZingué
  • Taille hexagonale5/16 po
  • Band Length6,28 po
  • Série613
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,023 po
  • Diamètre intérieur maximal de collier 2 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 2 po
  • n° SAE 24
  • Type de bride Collier de serrage à vis sans fin
  • Normes SAE-J1508
  • Couple d'installation 35 po-lb