Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce collier de serrage SAE 20 à engrenage flexible est doté d‘un écrou à tête hexagonale en carbone plaqué de 5/16 po et d‘une bande de 9/16 po de largeur. Son ressort est conçu pour éliminer les fuites de flux froid causées par les variations de température. Ce collier de serrage a un diamètre maximum de 1 ¾ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 13/16 po. Il est fabriqué en acier inoxydable.
Spécifications techniques
ArticlePince
Diamètre intérieur minimal de collier13/16 po
FinitionNon fini
Type de brideTension constante
À utiliser surLes pinces Flex-Gear sont un excellent choix pour les applications de température fluctuantes et de compensation thermique
Classe de matériau301SS
Diamètre intérieur maximal de collier1 3/4 po
CouleurArgent
MatériauAcier inoxydable
Pour l'environnementTout
Number of SpringsPas applicable
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca