!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TRIHAS12
  • N° de modèle du manufacturier 620012706
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1597
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage en acier inoxydable ordinaire est doté d'une vis en acier inoxydable à fente hexagonale de 8 mm x 5/16 po et d'une bande de ½ pouce de large. Il a un diamètre maximum de 1 ¼ po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 9/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • Matériau de rubanAcier inoxydable
  • Classe de matériau de bande201 SS
  • Largeur de ruban1/2 po
  • Pour diamètre extérieur maximal1/1/2004 12:00:00 AM
  • Reusable ClampOui
  • Diamètre intérieur minimal de collier9/16 po
  • Série620
  • Band Clamp Type Vis sans fin
  • Band Material Finish Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,021 po
  • Matériau de boucle Acier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur minimal 1/2/2025 12:00:00 AM
  • Diamètre intérieur maximal de collier 1 1/14 po
  • Type de bride HAS (régulier)
  • Band Length 3,925 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande