!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 4-1/6 À 5 PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 4-1/6 À 5 PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 4-1/6 À 5 PO, ACIER INOXYDABLE close
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
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 4-1/6 À 5 PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 4-1/6 À 5 PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.70 / CHAQUE
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
  • N° article TRIHAS72
  • N° de modèle du manufacturier 620072706
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1597
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage en acier inoxydable ordinaire est doté d'une vis en acier inoxydable à fente hexagonale de 8 mm x 5/16 po et d'une bande de ½ pouce de large. Il a un diamètre maximum de cinq po et peut être ajusté à un diamètre minimum de 4 1/6 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joints
  • Type de brideHAS (régulier)
  • Matériau de boucle Acier inoxydable