!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE close
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
COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 9/16 À 1-¼ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.56 / CHAQUE
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
  • N° article TRIMH12
  • N° de modèle du manufacturier 62P1251
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1597
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage en acier inoxydable à micro-engrenage a un diamètre maximal de 1 ¼ po et peut être ajusté à un diamètre minimal de 9/16 po. Il est doté d‘une vis hexagonale fendue de ¼ po plaquée en chromate transparent.

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • Matériau de rubanAcier inoxydable
  • Classe de matériau de bande301SS
  • Largeur de ruban5/16 po
  • Matériau de boucleAcier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur minimal9/16/2025 12:00:00 AM
  • Reusable ClampOui
  • Diamètre intérieur minimal de collier9/16 po
  • À utiliser surContrôle des émissions, conduites de carburant, tuyaux d'aspiration
  • NormesSAE-J1508
  • Buckle Material GradeAcier inoxydable 301
  • Band Clamp Type Micro Gear
  • Band Material Finish Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,022 po
  • Band Wrapping Simple
  • Pour diamètre extérieur maximal 1/1/2004 12:00:00 AM
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, partie inoxydable, galvanisé
  • Diamètre intérieur maximal de collier 1 1/4 po
  • Type de bride MH
  • Série 62P
  • Band Length 3,925 po
  • Pour l'environnement Automobile, industrielle