!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 7/16 À 1 PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 7/16 À 1 PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 7/16 À 1 PO, ACIER INOXYDABLE close
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
COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 7/16 À 1 PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, MICRO-ENGRENAGE, 7/16 À 1 PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.20 / CHAQUE
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
  • N° article TRIMH8
  • N° de modèle du manufacturier 62P0851
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1597
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage en acier inoxydable à micro-engrenage a un diamètre maximal d‘un pouce et peut être ajusté à un diamètre minimal de 7/16 po. Il a une vis plaquée chromate transparente à fente hexagonale de ¼ po

Spécifications techniques

  • Matériau de rubanAcier inoxydable
  • Classe de matériau de bande301SS
  • Largeur de ruban5/16 po
  • Pour diamètre extérieur maximal1
  • Reusable ClampOui
  • Diamètre intérieur minimal de collier7/16 po
  • Band Length3,14 po
  • Band Material Finish Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,022 po
  • Matériau de boucle Acier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur minimal 7/16
  • Diamètre intérieur maximal de collier 1 po
  • Normes SAE-J1508