!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 12-¾ À 14-¾ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 12-¾ À 14-¾ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 12-¾ À 14-¾ PO, ACIER INOXYDABLE close
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
COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 12-¾ À 14-¾ PO, ACIER INOXYDABLE

COLLIER DE SERRAGE, ORDINAIRE, 12-¾ À 14-¾ PO, ACIER INOXYDABLE

TRIDON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.45 / CHAQUE
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
  • N° article TRIHS224
  • N° de modèle du manufacturier 670040224052
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ce collier de serrage ordinaire en acier inoxydable a un diamètre maximal de 14 ¾ po et peut être ajusté à un diamètre minimal de 12 ¾ po. Il est doté d'une vis plaquée chromate transparente de 5/16 po à fente hexagonale et d'une bande de serrage de ½ pouce .

Spécifications techniques

  • ArticlePince
  • Matériau de rubanAcier inoxydable
  • Classe de matériau de bande301SS
  • Largeur de ruban1/2 po
  • Matériau de boucleAcier inoxydable
  • Pour diamètre extérieur minimal2/1/2002 12:00:00 AM
  • Reusable ClampOui
  • Diamètre intérieur minimal de collier12 1/2 po
  • Série67-4
  • Buckle Material GradeAcier inoxydable 301
  • Band Clamp Type Vis sans fin
  • Band Material Finish Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,021 po
  • Band Wrapping Simple
  • Pour diamètre extérieur maximal 14-1/2
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, tout acier inoxydable 300
  • Diamètre intérieur maximal de collier 14 1/2 po
  • Type de bride Acier rapide
  • Band Length 45,53 po
  • Pour l'environnement Automobile, industriel, marine