!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLL SERR,FONTE DUCTILE,6X2X2PO,RAINURE

COLL SERR,FONTE DUCTILE,6X2X2PO,RAINURE

APPROVED VENDOR

COLL SERR,FONTE DUCTILE,6X2X2PO,RAINURE close
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
COLL SERR,FONTE DUCTILE,6X2X2PO,RAINURE

COLL SERR,FONTE DUCTILE,6X2X2PO,RAINURE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2XEY6
  • N° de modèle du manufacturier 0390173631
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage avec té oblique rainuré
  • Taille nominale du tuyau - côté A6 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Matériau du raccord de tuyauFonte ductile
  • NormesANSI B31.1,ANSI B31.9,NFPA 13
  • Forme de base du raccord de tuyauCollier de serrage
  • Finition/revêtementPeinte
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusOui
  • Classe 150
  • Type - côté A Rainuré
  • Type - côté B Rainuré
  • Taille nominale du tuyau - côté C 2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Collier de serrage avec embranchement rainuré
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Couleur Orange
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)