!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C

VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C

DAYTON

VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C close
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
VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C

VENT. CIRCULAIRE ENTRAINEMENT PAR C

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,058.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE1YNW5
  • N° de modèle du manufacturier 1YNW5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1840
  • Poids à l’expédition 112.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur
  • Base sur roulettesMobile
  • Puissance (W)556/454
  • Tension (V)115 V
  • Débit d'air8 350/12 250 pi³/min
  • Régime (tr/min)850/750
  • Type de montage du ventilateurPlancher
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi250/190 pi/min
  • Assemblage requisOui
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur46 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • CouleurGris foncé
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester gris
  • Matériau de roueAcier/caoutchouc
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • NormesULC/CSA/OSHA
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 36 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/2
  • Ampères 5,3/4,7
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi 390/340 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi 150/75 pi/min
  • Niveau sonore 73 dB(A)
  • Hz 60
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 9 pi
  • Hauteur 40-5/16 po
  • Profondeur 20-1/4 po
  • Matériau de lame Aluminium
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Diamètre de roue 7 po
  • Nb de conducteurs 3
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Enrouleur de cordon et train roulant basculant, roulettes en plastique et caoutchouc de 7 po